Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0451004.MRL. FUSE, SMD, 4A, FAST ACTING, FULL REEL, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370115
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451004.MRL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Bauform - Sicherung: 2410 [6125 Metric]
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: NANO2 451 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0451004.MRL., 2370115, 237-0115
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,573*
    € 0,859*
    1 Tag
    3000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,622*
    € 0,994*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,43*
    € 1,38*
    2 Tage
    55
    1
    € 5,95*
    ab € 0,76*
    € 1,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 859,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCCFB2410TFF/4
    ab € 0,112*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP005491
    ab € 0,124*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.