Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCL034MD LED,3MM,70ø,HE-ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1581113
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCL034MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Produktpalette: 3mm Red LED
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Hocheffizientes Rot
  • Lichtstärke: 9.8 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Abstrahlwinkel: 76 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MCL034MD, 1581113, 158-1113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0543*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1945*
    € 0,23146
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1656*
    € 0,19706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1288*
    € 0,15327
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1064*
    € 0,12662
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,18*
    Zubehör
    Infineon
    BCR402UE6327HTSA1
    ab € 0,112*
    Zubehör
    Arcolectric
    A104700CHROME
    ab € 9,60*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-3
    ab € 0,0467*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-5
    ab € 0,0402*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.