| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1579590 Herst.-Nr.: PIC16F886-E/SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: - Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)Anzahl der Pins: 28 Pin(s)Schnittstellen: EUSART ADC-Kanäle: 11 KanäleIC-Gehäuse / Bauform: SPDIP Bausteinkern: PIC16 Programmspeichergröße: 14 KBRAM-Speichergröße: 368 ByteBetriebstemperatur, max.: 125 °CIC-Montage: Durchsteckmontage MCU-Familie: PIC16 MCU-Baureihe: PIC16F8xx Qualifikation: AEC-Q100 Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebsfrequenz, max.: 20 MHzVersorgungsspannung, min.: 2 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F886-E/SP, 1579590, 157-9590 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,07* | € 4,79* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 3,24* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|