Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24HJ64GP504-I/PT MCU,16BIT,64K FLASH,40MIPS,44TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1576901
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24HJ64GP504-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24HJ GP Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 35 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC24
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24HJ GP
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24HJ64GP504-I/PT, 1576901, 157-6901
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,66*
    € 7,10*
    € 6,90*
    ab € 5,22*
    € 8,48*
    Lager 139
    1683
    € 14,99*
    ab € 5,82*
    € 9,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-5
    ab € 177,18*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA240016-2
    ab € 27,21*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2551-I/SN
    ab € 1,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.