Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC164127-5 DEMOBORD GRAPH LCD CNTL, PICTAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1811240
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164127-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Explorer 16 (DM240001) oder PIC32-Starter-Kits (DM320001, DM320003)
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Nur Leiterplatte
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, AC164127-5, 1811240, 181-1240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 192,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 242,99*
    € 289,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 241,23*
    € 287,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 220,06*
    € 261,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 209,16*
    € 248,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 192,77*
    € 229,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-6
    ab € 221,56*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164139
    ab € 36,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.