Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BD680 DARLINGTON-TRANSISTOR, TO-126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1574364
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BD680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Wandlerpolarität: PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 80 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 750 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 4 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-126
  • Verlustleistung Pd: 40 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, transistor 80v, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BD680, 1574364, 157-4364
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,242*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,419*
    € 1,68861
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    2N5195
    ab € 0,488*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.