Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BD140 TRANSISTOR, PNP, 80V, TO-126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1574351
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BD140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: Multicomp Pro Bipolar Single PNP Transistors
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 80 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-126
  • Dauer-Kollektorstrom: 1.5 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 40 hFE
  • Verlustleistung: 12.5 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BD140, 1574351, 157-4351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0987*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5986*
    € 0,71233
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4801*
    € 0,57132
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3432*
    € 0,40841
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,3008*
    € 0,35795
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2027*
    € 0,24121
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1452*
    € 0,17279
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1405*
    € 0,1672
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1181*
    € 0,14054
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0987*
    € 0,11745
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    BD140G
    ab € 0,288*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.