Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BD136 TRANSISTOR, PNP, TO-126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1574348
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BD136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-126
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 40 hFE
  • Verlustleistung: 12.5 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BD136, 1574348, 157-4348
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0964*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5835*
    € 0,69437
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4677*
    € 0,55656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3335*
    € 0,39687
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2931*
    € 0,34879
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1991*
    € 0,23693
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1424*
    € 0,16946
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1099*
    € 0,13078
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    BD136G
    ab € 0,351*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.