Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BC847B TRANSISTOR, NPN, 45V, 0.1A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1574343
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BC847B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: Multicomp Pro Bipolar Transistors NPN
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 125 hFE
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BC847B, 1574343, 157-4343
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0352*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2276*
    € 0,27084
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1817*
    € 0,21622
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0352*
    € 0,04189
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nexperia
    BC847BS,115
    ab € 0,0203*
    Zubehör
    Nexperia
    BCM61B,215
    ab € 0,0973*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.