Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 4258 INFRAROT-LED, 850NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1573492
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4258
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA
  • Halbwertswinkel: 15 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 90 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 12 ns
  • Anstiegszeit: 12 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.5 V
  • Spitzenwellenlänge: 850 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, ir emitter, infrarot-diode 100ma, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, AMS OSRAM GROUP, SFH 4258, 1573492, 157-3492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,349*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.