Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON PMD1208PMB1-A.(2).GN LÜFTER, 80X80X38MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568485
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMD1208PMB1-A.(2).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: PMD
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 760 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 55.2 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.381 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 84.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 9.1 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, PMD1208PMB1-A.(2).GN, 1568485, 156-8485
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,44*
    € 14,53*
    € 8,95*
    ab € 10,68*
    € 15,71*
    Lager 139
    195
    € 14,99*
    ab € 20,32*
    € 41,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,19*
    € 49,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,22*
    € 47,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,99*
    € 39,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    PEL 230/12-2
    ab € 52,97*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,06*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 47,26*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 8,35*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32701
    ab € 2,39*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-80M
    ab € 3,11*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-P15/45
    ab € 2,41*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2
    ab € 0,806*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2B
    ab € 0,959*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.