Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP RA01D03BSFMSOX DREHSCHALTER, 4 POLE, 3 POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566718
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RA01D03BSFMSOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 3 stufen
drehschalter
Schaltwinkel: 30 °
  • Produktpalette: RA
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • AC-Kontaktspannung, max.: 12 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 12 V
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, RA01D03BSFMSOX, 1566718, 156-6718
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 25,06*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    RA01A12BSFMSOX
    € 25,11*
    Zubehör
    Multicomp
    RA01B06BSFMSOX
    € 25,08*
    Zubehör
    Multicomp
    RA01C04BSFMSOX
    € 25,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.