Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP RA01C04BSFMSOX DREHSCHALTER, 3 POLE, 4 POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566717
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RA01C04BSFMSOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 3 polig
drehschalter
drehschalter 4 stufen
Schaltwinkel: 30 °
  • Produktpalette: RA
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 4 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • AC-Kontaktspannung, max.: 12 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 12 V
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, RA01C04BSFMSOX, 1566717, 156-6717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 25,14*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    RA01A12BSFMSOX
    € 25,11*
    Zubehör
    Multicomp
    RA01B06BSFMSOX
    € 25,08*
    Zubehör
    Multicomp
    RA01D03BSFMSOX
    € 25,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.