Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ULN2802A TRANSISTOR-ARRAY, 8ST., NPN, 18DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564362
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2802A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: Darlington Transistors
  • Bauform - Treiber: DIP
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 13 V
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 50 V
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, transistor array npn, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Multifunktionstreiber, Schnittstellen, Treiber, STMICROELECTRONICS, ULN2802A, 1564362, 156-4362
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 1,14*
    € 1,93*
    Lager 139
    2830
    1
    € 14,99*
    ab € 0,931*
    € 3,09*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,42*
    € 3,14*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,23*
    € 4,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,09*
    € 3,6771
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-18-03-08-F1
    € 0,942*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.