Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 0236 KLINGEN, 36, F. SKALPELL NR. 4+6A, 5 ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1551299
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     0236
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Bastelskalpellklinge
Klinge Bastelskalpell
Klingenmaterial: Kohlenstoffstahl, nicht steril
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: -
  • Menge pro Packung: 5
  • Klingenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Messertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell, Ersatzklingen, Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 0236, 1551299, 155-1299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    0804
    ab € 8,79*
    Zubehör
    Swann Morton
    1006
    ab € 21,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.