Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWANN-MORTON 0239 KLINGEN, 13, F. SKALPELL NR. 3+5A, 5 ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1551284
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     0239
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
swann morton skalpell ersatzklingen
Klingenmaterial: Kohlenstoffstahl, nicht steril
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: -
  • Menge pro Packung: 5
  • Klingenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Messertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, skalpellklinge nr3, Ersatzklingen, Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, SWANN-MORTON, 0239, 1551284, 155-1284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,83*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    k.A.
    5A SM
    ab € 20,01*
    Zubehör
    Swann Morton
    0907
    ab € 18,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.