Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STP16CPS05MTR IC LED SINK TREIBER,16-BIT, LO V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1551227
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP16CPS05MTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Ausgangsspannung, max.: 20 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • Schaltfrequenz: 30 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 16 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 16 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 20 V
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, STP16CPS05MTR, 1551227, 155-1227
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,40*
    € 3,25*
    5
    € 8,95*
    ab € 2,05*
    € 3,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,968*
    € 3,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,72*
    € 4,4268
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.