Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGI INTERNATIONAL JF1R6-CR3-4I ADAPTER, U.FL/RPSMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1546396
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     JF1R6-CR3-4I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
Koaxialkabel: -
  • Kabellänge - Imperial: 3.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: U.FL-Stecker (90°) auf SMA-RP-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: R-SMA Adapter, RP-SMA Adapter, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, DIGI INTERNATIONAL, JF1R6-CR3-4I, 1546396, 154-6396
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    U.FL-R-SMT-1(10)
    ab € 0,167*
    Zubehör
    Hirose
    U.FL-R-SMT(01)
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Pulse Electronics
    W1038
    ab € 3,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.