Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) U.FL-R-SMT-1(10) KUPPLUNG, SMT U.FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1688077
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     U.FL-R-SMT-1(10)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
U.FL Steckverbinder
Steckverbindertyp: U.FL-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: U.FL
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Oberflächenmontage, vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: UHF Steckverbinder, uhf steckverbinder, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HIROSE(HRS), U.FL-R-SMT-1(10), 1688077, 168-8077
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    112058
    10
    € 14,99*
    ab € 0,584*
    € 1,584*
    2 Tage
    4470
    3
    € 5,95*
    ab € 0,68*
    € 1,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,584*
    € 1,88496
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,291*
    € 1,53629
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    HRMJ-U.FLP(40)
    ab € 17,44*
    Zubehör
    Hirose
    U.FL-LP-N2
    ab € 14,32*
    Zubehör
    Multicomp
    R-632G7210100CB
    ab € 11,87*
    Zubehör
    Multicomp
    R-632G7210200CE
    ab € 15,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.