Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) U.FL-R-SMT(01) KUPPLUNG, SMT U.FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3908021
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     U.FL-R-SMT(01)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U.FL Steckverbinder
u.fl steckverbinder
Steckverbindertyp: U.FL-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: U.FL
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HIROSE(HRS), U.FL-R-SMT(01), 3908021, 390-8021
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 1,25*
    Lager 139
    32429
    € 14,99*
    ab € 0,637*
    € 2,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirose
    HRMJ-U.FLP(40)
    ab € 17,44*
    Zubehör
    Multicomp
    R-632G7210100CB
    ab € 11,87*
    Zubehör
    Multicomp
    R-632G7210200CE
    ab € 15,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.