Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIDEK 8044 GENDER CHANGER D-SUB 15POL STECKER BUCHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1526104
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     8044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Kontaktüberzug: -
  • Zielpositionen: 15 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 15 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, VIDEK, 8044, 1526104, 152-6104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15359
    ab € 2,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.