Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15359 GENDER CHANGER, MALE-FEMALE, 15WEGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427693
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15359
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Adapter
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zielpositionen: 15 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 15 -polig
  • Produktpalette: Low Profile gender Changers
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC15359, 1427693, 142-7693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    5501-15SA-02-F1
    ab € 0,29*
    Zubehör
    Multicomp
    5502-15SA-01-F1
    ab € 0,865*
    Zubehör
    Multicomp
    5504F1-15P-02-03-F1
    ab € 0,433*
    Zubehör
    Multicomp
    698076
    ab € 0,335*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.