Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIDEK 8100 GENDER CHANGER 9POL STECKER STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1525738
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     8100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Kontaktüberzug: -
  • Zielpositionen: 9 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, VIDEK, 8100, 1525738, 152-5738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,94*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC19827
    ab € 1,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.