Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 15 000 6102 KONTAKTSTIFT HAN D DD 0.75 BIS 1 PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151853
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han D
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 15 000 6102, 151853, 151-853
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    6800
    100
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,40538*
    € 0,51538*
    14 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,41*
    € 0,52*
    3 Tage
    11672
    100
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 0,43*
    € 0,55*
    2 Tage
    1500
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,439*
    € 0,559*
    Lager 139
    1020
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 7,24*
    € 14,48*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,724* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09990000059
    ab € 6,58*
    Zubehör
    Harting
    09990000111
    ab € 6,15*
    Zubehör
    Harting
    09990000021
    ab € 96,99*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0012
    ab € 25,40*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0052
    ab € 5,07*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 279,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.