Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIDEK 2218D-2 KABEL,DVI-STECKER/24+1 BUCHSE/24+5 2M DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1517534
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     2218D-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Steckverbinder B: DVI-D-Buchse
  • Steckverbinder A: DVI-I-Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, VIDEK, 2218D-2, 1517534, 151-7534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,61*
    € 37,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,28*
    € 34,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.