Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIDEK 2218-5 KABEL,DVI-STECKER AUF BUCHSE 24+5 5M DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1517531
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     2218-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 5m
dvi verlängerung 24+5
dvi verlängerung
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Steckverbinder B: DVI-D-Buchse
  • Steckverbinder A: DVI-I-Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, VIDEK, 2218-5, 1517531, 151-7531
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,76*
    € 68,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,11*
    € 66,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,17*
    € 63,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,26*
    € 43,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,98*
    € 41,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,41*
    € 29,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.