Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PDTB123YT,215 TRANSISTOR, PNP, 50V, 0.5A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1510754
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTB123YT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Produktpalette: PDTB123Y Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 2.2 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach PNP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 70 hFE
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor sot-23, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, NEXPERIA, PDTB123YT,215, 1510754, 151-0754
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,045*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1831*
    € 0,21789
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.