Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 068-0003 ERDUNGSBAND, FERSE, KLETT, 1M, 1 STÜCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503195
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     068-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
Erdungsbandfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Erdungsbandtyp: Ferse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Halterungstyp: Klettband
  • Widerstand: 1 Mohm
  • Bandmaterial: Gummi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, erdungsband 1m, erdungsband, multicomp erdungsband, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Fersenbänder, Produkte, Reinraumprodukte, Zehen-, MULTICOMP PRO, 068-0003, 1503195, 150-3195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.