Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY OVLEW1CB9 LED, 5MM, 15DEG, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1497969
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OVLEW1CB9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Lichtstärke: 35 cd
  • Abstrahlwinkel: 15 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 3.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OVLEW1CB9, 1497969, 149-7969
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,551*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,77*
    Zubehör
    Multicomp
    CLB300CTP + SPC125
    ab € 0,616*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-13
    ab € 0,0428*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.