Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / AIRPAX 9904-120-52602 GETRIEBEMOTOR 12V DC 330 U MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-147874
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     9904-120-52602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
dc-getriebemotor 12v
getriebemotor
Motorgröße: 39 mm
  • Nennleistung: 3 W
  • Produktpalette: 9904 120 52
  • Drehmoment, max.: 0.05 Nm
  • Drehzahl, max.: 380 rpm
  • Übersetzung TO: 1: 9
  • Außenlänge: 33.4 mm
  • DC-Motor: Mit Bürste
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, DC-Getriebemotoren, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, SENSATA / AIRPAX, 9904-120-52602, 147874, 147-874
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,95*
    € 70,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,99*
    € 67,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,86*
    € 60,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,08*
    € 52,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Maxon
    250521
    ab € 299,86*
    Zubehör
    Maxon
    403112
    ab € 242,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.