Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL202117472E3 KONDENSATOR, 4700æF, 40V, 20%, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469312
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202117472E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.072 ohm
  • Produktdurchmesser: 21 mm
  • Produktpalette: 021 ASM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.94 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 40 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, axial kondensator 4700uf 40v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL202117472E3, 1469312, 146-9312
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 4,13*
    € 7,15*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,03*
    € 7,17*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 3,21*
    € 8,82*
    5
    € 8,95*
    ab € 5,13*
    € 9,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    7076717
    ab € 9,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.