Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 35V dc, Ø 22mm x 42mm x 42mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7076717
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7076717
EAN/GTIN:
     5056112077121
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 42mm
Höhe = 42mm
Länge = 42mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 12%

Aluminium-Axialkondensatoren von RS. Axiale Universal-Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LAK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 42mm
Höhe:
42mm
Länge:
42mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator tht 4700uf 35v, axial kondensator, axial kondensator 35v, 7076717, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS47835AL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.