Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 021 ASM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 40V dc, Ø 21mm x 38mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 021 ASM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 40V dc, Ø 21mm x 38mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1085002
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202117472E3
EAN/GTIN:
     5059040904996
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 21 (Dia.) x 38mm
Höhe = 38mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 21mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 h
Brummstrom = 1.94A

CEI 384-4, DIN 41316. Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie 021 ASM von Vishay. Elektrolytkondensatoren der Serie ASM 021 von Vishay bestehen aus einem zylindrischen Aluminiumgehäuse, das mit einer blauen Hülse isoliert ist. Diese Elektrolytkondensatoren verfügen über einen nicht massiven Elektrolyt und sind lade- und entladesicher. Die 021-ASM-Elektrolytkondensatoren verfügen über eine lange Lebensdauer zwischen 2500 und 8000 Stunden bei +85 °C. Leistungsmerkmale:. Lange Lebensdauer: 2500 h bis 8000 h bei 85 °C. Miniaturiertes, hohes CV-Produkt pro Volumeneinheit Lade- und entladungsfest konische Ausführungen bis Gehäusedurchmesser 15 mm x 30 mm Erhältlich für automatisches Einsetzen Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht fest Elektrolyt Axiale Leitungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit einem Blaue Hülse Ausführung mit Montagering nicht in isolierter Form erhältlich. Anwendungen:. Universal, Industrie, Automobil, Audio/Video Kopplung, Entkopplung, Glättung, Filterung, Pufferung Tragbare und mobile Geräte (kleine Größe, geringe Masse) Platinen mit niedriger Montagehöhe, Vibrationen und Stöße beständig
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
21 (Dia.) x 38mm
Höhe:
38mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
21mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 h
Brummstrom:
1.94A
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, axial kondensator 4700uf 40v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 1085002, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL202117472E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 7,13*
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 7,16*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 3,22*
€ 8,80*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 5,14*
€ 9,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7076717
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.