Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4700 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4700 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 21 mm
Elektrolytkondensator, 4700 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 21 mm
Elektrolytkondensator, 4700 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 21 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D325
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202117472E3
EAN/GTIN:
     4099879865823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator, MAL202117472E3, VISHAY Aluminium-Elektrolytkondensator - Axial Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Lade- und Entlastungsnachweis * Axial Leitungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit einer blauen Hülse Anwendungen * Allgemeiner Zweck, Industrie, Automobil, Audio-Video * Koppeln, Entkoppeln, Glätten, Filtern, Puffern * Transportable und mobile Geräte * Boards mit niedriger Einbauhöhe, vibrations- und schockfest
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
21 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
72 mΩ
Kapazität:
4700 µF
Länge:
38 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Rippelstrom:
1.94 A
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.02075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 7,13*
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 7,16*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 3,22*
€ 8,80*
5
€ 8,95*
ab € 5,14*
€ 9,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7076717
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.