Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BZX79C6V8 ZENER-DIODE, 6.8V, DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467596
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79C6V8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZX79
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.8 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, BZX79C6V8, 1467596, 146-7596
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0306*
    € 0,0439*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0356*
    € 0,1947*
    Lager 139
    16323
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0218*
    € 0,2746*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2746*
    € 0,32677
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1629*
    € 0,19385
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,373* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BZX79-C6V8,113
    ab € 0,0214*
    Ähnlich
    Nexperia
    BZX79-C6V8,113
    ab € 0,0132*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.