Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode BZX79C6V8 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 6.8V Leistung (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A827081
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79C6V8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
BZX79C6V8
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Durchlassspannung Referenz:
100 mA
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
2 µA
Zener-Spannung U(Z):
6.8 V
Z.-Spg. max.:
7.2 V
Z.-Spg. min.:
6.4 V
Z.-Spg. Toleranz:
6 + -6 %
Impedanz:
15 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, ON Semiconductor, 759-8753, BZX79C6V8-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0419*
1 Tag
769
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0465*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0232*
€ 0,0984*
1 Tag
17008
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0281*
€ 0,386*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,61*
€ 74,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,0499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZX79-C6V8,113
ab € 0,0206*
Ähnlich
Nexperia
BZX79-C6V8,113
ab € 0,0131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.