Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 33A, 1600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467146
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKT50/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
SCR-Modul: SCR einfach
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Bolzenbefestigung
  • RMS-Durchlassstrom: 40 A
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 33 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zündspannung, max.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKT50/16 E, 1467146, 146-7146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,21*
    € 39,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,67*
    € 29,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VS-50RIA120
    ab € 9,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.