Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 50A TO-65 1200V 1490A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 50A TO-65 1200V 1490A
Vishay SCR Thyristor 50A TO-65 1200V 1490A
Artikel-Nr.:
     108EL-1652391
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-50RIA120
EAN/GTIN:
     5059040731806
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 50A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-65
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 1490A
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 100mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 19.2 x 17.35 x 42.5mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 1200V

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
50A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-65
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
1490A
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
100mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
19.2 x 17.35 x 42.5mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
1200V
Weitere Suchbegriffe: 1652391, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS50RIA120, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 18,14*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 22,18*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 15,71*
€ 29,91*
1 Tag
166
1
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 32,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.218,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.