Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 005.03.081 ABSTANDSHALTER, M3X8.0-VZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466731
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     005.03.081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Stützbolzen für Leiterplatten
abstandsbolzen m3x8
Abstandhalter: Sechskant, Durchgangsbohrung
  • Produktpalette: 05.03 Series
  • Außenbreite: 5.5 mm
  • Gesamtlänge: 8 mm
  • Gehäuselänge: 8 mm
  • Material des Abstandhalters: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3, abstandsbolzen ettinger, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, ETTINGER, 005.03.081, 1466731, 146-6731
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,266*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.