Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50-57-9402 BUCHSENLEISTE, 2POS, 1 REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462803
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-57-9402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: SL 70066
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Buchsenkontakte der Produktreihe 70058, 71851
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50-57-9402, 1462803, 146-2803
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,18*
    € 0,26*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1633*
    € 0,3383*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,49*
    1 Tag
    1502
    7
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,51*
    Lager 139
    79699
    1
    € 14,99*
    ab € 0,148*
    € 0,541*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    705530001
    ab € 0,46778*
    Zubehör
    Molex
    70543-0001
    ab € 7,24*
    Zubehör
    Molex
    70543-0036
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Molex
    70543-0106
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Molex
    70543-0001
    ab € 0,40*
    Zubehör
    Molex
    70553-0001
    ab € 4,61*
    Zubehör
    Molex
    70553-0036
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Molex
    70107-0001
    ab € 4,69*
    Zubehör
    Molex
    70107-0036
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 24,58*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794758-1
    ab € 0,103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.