Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6795965
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     70107-0001
EAN/GTIN:
     5060641266833
Suchbegriffe:
6795965
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SL
Zur Verwendung mit = Freiverdrahteter SL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7.11mm
Breite = 6mm
Gehäusematerial = Polyester

Kabel-Kabel-Verbindungen, Serie 70107 A und B. Passend für Gehäuse der Serien 70066N und 70066G, typische Bestell-Nr.: ; 670-3963 670-3963 bzw. ; 679-5928 679-5928 Zur Verwendung mit Anschlüssen der Serie 70021, typische Bestell-Nr. ; 670-6271 670-6271
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SL
Zur Verwendung mit:
Freiverdrahteter SL-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7.11mm
Breite:
6mm
Gehäusematerial:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
16-02-0115
ab € 20,22*
Zubehör
Molex
16-02-0117
ab € 0,1747*
Zubehör
Molex
16-02-0107
ab € 4,07*
Zubehör
Molex
16-02-0110
ab € 0,186*
Zubehör
Molex
16-02-0108
ab € 0,0887*
Zubehör
Molex
50-57-9202
ab € 0,143*
Zubehör
Molex
50579002
ab € 0,139*
Zubehör
Molex
50579702
ab € 0,185*
Zubehör
Molex
50579402
ab € 0,131*
Zubehör
Molex
16020105
ab € 0,0506*
Zubehör
Molex
16020109
ab € 0,219*
Zubehör
Molex
16020114
ab € 0,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.