Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY CLFH-178CK0135 KABEL, KOAX ZERO HALOGEN


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5051265
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CLFH-178CK0135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.1mm
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Koaxialkabel: RG178
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 1.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, CLFH-178CK0135, 5051265, 505-1265
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 408,90*
      
    Preis gilt ab 10 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 408,90* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 492,72*
    € 586,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 481,42*
    € 572,89
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 418,58*
    € 498,11
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 408,90*
    € 486,59
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 8,08*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 5,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.