| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1459121 Herst.-Nr.: MMSZ4689T1G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: MMSZxxxT1G Betriebstemperatur, max.: 150 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Verlustleistung: 500 mWQualifikation: AEC-Q101 Zener-Spannung, nom.: 5.1 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: SOD-123 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, MMSZ4689T1G, 1459121, 145-9121 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | € 8,95* | ab € 0,0203* | € 0,0295* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0335* | € 0,2119* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,032* | € 0,2119* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0595* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|