Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 106-P30 5A SCHUTZSCHALTER, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-143828
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P30 5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter 5a
Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Produktpalette: 106
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung, V DC: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter eta, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 106-P30 5A, 143828, 143-828
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 10,72*
    € 13,17*
    50
    Frei Haus
    ab € 10,826*
    € 13,286*
    21 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 12,30*
    € 14,94*
    Lager 139
    77
    1
    € 14,99*
    ab € 13,16*
    € 22,05*
    1
    € 8,95*
    ab € 18,49*
    € 26,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    X201.285.01
    ab € 3,36*
    Zubehör
    ETA
    Y301.059.01
    ab € 0,563*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.