Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0416-00-05 RUNDBUCHSE, PANELMONTAGE, 5POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437621
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0416-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: 712 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, binder flanschdose 5pol, flanschdose binder, flanschdose, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09-0416-00-05, 1437621, 143-7621
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,36*
    € 7,78*
    € 6,90*
    ab € 5,43*
    € 7,79*
    € 5,46*
    ab € 5,50*
    € 7,81*
    € 3,90*
    ab € 6,25*
    € 8,80*
    Lager 139
    1097
    € 14,99*
    ab € 7,02*
    € 14,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 0352 000 001
    ab € 2,68*
    Zubehör
    Binder
    99 0413 00 05
    ab € 5,52*
    Zubehör
    Binder
    01 5023 001
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Binder
    99-0413-75-05
    ab € 15,71*
    Zubehör
    Binder
    99-0413-10-05
    ab € 8,75*
    Zubehör
    Binder
    99-0413-70-05
    ab € 10,07*
    Zubehör
    Binder
    79-1413-12-05
    ab € 17,24*
    Zubehör
    Binder
    08-1124-000-001
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Binder
    79 1455 272 05
    ab € 13,28*
    Zubehör
    Binder
    79 1413 72 05
    ab € 17,37*
    Zubehör
    Binder
    79 1413 75 05
    ab € 22,75*
    Zubehör
    Binder
    79 1413 15 05
    ab € 22,92*
    Zubehör
    Binder
    99 0413 115 05
    ab € 12,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.