Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 712/702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372172
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0416 00 05
EAN/GTIN:
     8716065144130
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Binder-USA Series 712/702 - Netzanschluss - 5-polig (W) - 125 V - 3 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Paneel montierbar, Lötart, M9 Verriegelung
American Wire Gauge (AWG)
24
Bewertete Stromstärke
3 A
Bewertete Spannung
125 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0, IP67
Konnektivität
Anschluss
Strom 5-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
99 0413 00 05
ab € 5,49*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99-0413-75-05
ab € 15,70*
Zubehör
Binder
99-0413-10-05
ab € 8,72*
Zubehör
Binder
99-0413-70-05
ab € 10,03*
Zubehör
Binder
79-1413-12-05
ab € 17,33*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
79 1455 272 05
ab € 13,30*
Zubehör
Binder
79 1413 72 05
ab € 17,48*
Zubehör
Binder
79 1413 75 05
ab € 22,90*
Zubehör
Binder
79 1413 15 05
ab € 22,84*
Zubehör
Binder
99 0413 115 05
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.