Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 106-P30 0.5A SCHUTZSCHALTER, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-143569
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P30 0.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Produktpalette: 106-P30
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennstrom: 500 mA
  • Nennspannung, V DC: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 106-P30 0.5A, 143569, 143-569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,73*
    € 25,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    X201.285.01
    ab € 3,40*
    Zubehör
    ETA
    Y301.059.01
    ab € 0,563*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.