Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBZ27VCLT1G ZENER-DIODE, 27V, 0.225W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1431230
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ27VCLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 40 W
  • Produktpalette: MMBZ
  • Sperrspannung: 22 V
  • Klemmspannung, max.: 38 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 25.65 V
  • Durchbruchspannung, max.: 28.35 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, MMBZ27VCLT1G, 1431230, 143-1230
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,03*
    € 0,04*
    Lager 139
    8340
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0431*
    € 0,2623*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,121*
    € 0,299*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2623*
    € 0,31214
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3115* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.