Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RIX0142P FILTER, GERÄTESTECKER, 1A, EMV, RAPCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1428683
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RIX0142P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: -
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 1 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, RIX0142P, 1428683, 142-8683
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,96*
    € 14,39*
    € 8,95*
    ab € 9,03*
    € 17,31*
    Lager 139
    305
    € 14,99*
    ab € 9,54*
    € 27,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,69*
    € 31,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,52*
    € 20,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-520448-2
    ab € 0,147*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,58*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74275022
    ab € 0,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.