Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66423G0000X197 FERRITE CORE, HALF, EFD30, N97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1422732
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66423G0000X197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 69 mm²
  • Kern: -
  • Produktpalette: B66423 Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 2.15 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 68 mm
  • Ferritkerngröße: EFD30
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N97
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos ferritkern, dc dc steller, ferritkern n97, Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66423G0000X197, 1422732, 142-2732
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 1,19*
    € 1,73*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,77*
    € 2,34*
    Lager 139
    154
    1
    € 14,99*
    ab € 0,704*
    € 2,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B66424B2000X000
    ab € 0,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.